Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

Cod. Rexel
CP7202510
Cod. Produttore
7202510
Cod. EAN
4012195428275

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 5 mm
  • Tipo: Fasciatura intumescente
  • Applicazione: Cavi grandi
  • Uso: Interno
  • Sistemi compatibili: PYROPLUG® e PYROSIT® NG
  • Autoadesiva: Sì
  • Serie: PYROPLUG®
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fasciatura intumescente, autoadesiva, spessore 5 mm, per uso con diametri di cavo grandi e su sistemi portacavi; utilizzabile nei sistemi PYROPLUG® e in PYROSIT® NG. Utilizzo in ambiente interno.

larghezza

0,15 m

Tipologia

Altro

capacità

3,84 kg

lunghezza

5 m

forma di consegna

Rullo

Serie

PYROPLUG /

Produttore

FBA-WI AVVOLGIMENTO INTUMESCENTE