Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

Cod. Rexel
CP7202322
Cod. Produttore
7202322
Cod. EAN
4012195428190

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBASP Stucco antincendio
  • Uso: Isolamento e sigillante
  • Serie: PYROPLUG®
  • Conservazione: +5°C a 30°C
  • Durata: Fino a 12 mesi
  • Applicazione: Ambient asciutti
  • Formato: Cartucce
  • Funzione: Antincendio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Stucco antincendio in cartucce Utilizzabile come isolamento e come mastice sigillante delle fughe in tutti gli isolamenti della serie PYROPLUG®.In ambienti asciutti e senza rischio di gelo il mastice antincendio può essere conservato fino a 12 mesi ad una temperatura da + 5 °C fino a 30 °C.

Tipologia

Stucco antincendio

capacità

0,46 kg

forma di consegna

Cartuccia

Quantità di riempimento

310 ml

Serie

PYROPLUG /

Produttore

FBA-SP STUCCO ANTINCENDIO IN CARTUC