Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

Cod. Rexel
CP7202505
Cod. Produttore
7202505
Cod. EAN
4012196434459

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Classe resistenza fuoco: Fino a 120 min
  • Applicazione: Interna su solai e pareti
  • Montaggio: Bidirezionale lati lunghi
  • Compatibilità: Con schiuma PYROSIT® NG
  • Certificazioni: CE e ETA
  • Serie: PYROPLUG®

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mattoncino antincendio intumescente per la compartimentazione combinata di cavi, tubi e passerelle portacavi. Possibilità di montaggio bidirezionale (lati lunghi) per il raggiungimento di due classi di resistenza al fuoco. Combinabile con schiuma antincendio bicomponente PYROSIT® NG. Utilizzabile in solai e pareti (muratura o cartongesso), adatto per diverse installazioni. Utilizzo in ambiente interno. Prodotto a marchio CE e certificato ETA per applicazioni con resistenza al fuoco fino a 120 minuti. I dettagli sulle applicazioni sono riportati nei documenti di omologazione. Proteggere dall'acqua la superficie dell'isolamento con schiume poliuretaniche al fine di garantire una formazione corretta di schiuma in caso d'incendio. Rivestimento con comune silicone ammesso.

Tipologia

Blocchi in materiale espanso

forma

Quadrato

spessore della piastra/lunghezza del prodotto

200 mm

larghezza del prodotto

144 mm

altezza del prodotto

60 mm

accessorio necessario

Larghezza esterna

144 mm

Altezza esterna

60 mm

Serie

PYROPLUG /

Produttore

FBA-B200-14 MATTONCINO ISOLANTE INT