Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
240 mm
altezza
285 mm
profondità
390 mm
classe del filtro
F7
materiale
Sintetico
Piastra di protezione
Filtro inquadratura
Acciaio inossidabile
Portata nominale
0 ... 551 METROC_ORA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te