Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR24142
Cod. Produttore
0000024142
Cod. EAN
8010300241425

Informazioni di prodotto

FB 2000 D 315 (FILTER BOX)
Descrizione del produttore: Scatola filtro F7.

larghezza

560 mm

altezza

485 mm

profondità

735 mm

classe del filtro

F7

materiale

Sintetico

Piastra di protezione

Filtro inquadratura

Acciaio inossidabile

Portata nominale

0 ... 3013 METROC_ORA