› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FB 10-9

Cod. Rexel CX3049563
Cod. Produttore 3049563
Cod. EAN 4046356310314

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 269 A
  • Numero di connessioni: 2
  • Tipo di connessione: Bullone
  • Sezione di dimensionamento: 120 mm²
  • Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Grigio
  • Serie: HV M10/2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 269 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 120 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

32 mm

altezza

90,5 mm

profondità

74,6 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

269 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

FB 10-9