Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE130-00014
Cod. Produttore
130-00014
Cod. EAN
4031026271729

Informazioni di prodotto

  • Serie: TexTie
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 12,5 mm
  • Materiale corpo: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Materiale testa: Polipropilene (PP)
  • Colore: Rosso
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Serraggio riapribile: Sì

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Veloce e semplice da utilizzare senza alcun attrezzo. Non ci sono sfridi. Resistente nel tempo. Riutilizzabile per almeno 400 volte. Disponibile in vari colori per identificare facilmente cablaggi diversi. I cavi che hanno uno spessore d'isolamento molto basso e i cavi in fibra ottica diventano l'applicazione più comune perchè necessitano di un metodo di legatura 'soft', non aggressivo. Possono essere riutilizzate fino a 400 volte. Le fascette serie TEXTIE sono ideali per l'applicazione nei cavi telefonici, nelle fibre ottiche e nei cavi del cablaggio strutturato. Perfette per l'utilizzo nelle installazioni temporanee come ad esempio prototipi di cablaggi. Ideale anche per applicazioni in ufficio.

colore

Rosso

Tipologia

Nastro a strappo

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

spessore nastro

1,3 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Chiusura a velcro

diametro max. del fascio

60 mm

larghezza della banda

12,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

60 ... 60 mm

Serie

TexTie

Produttore

Fascetta velcro 200x12,5 mm rossa riutilizzabile per cablaggi fibra ottica e telefonici