Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFAN8
Cod. Produttore
FAN8
Cod. EAN
8030343041295

Informazioni di prodotto

Fascetta serratubo FN 8 60-80 offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore:

  • Dispositivo monoblocco a vite esagonale per un fissaggio rapido
  • Cremagliera esterna che facilita la regolazione
  • Interno liscio con bordi rialzati per una migliore presa senza danneggiare i cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Assicura una tenuta stabile e duratura
  • Riduce il rischio di danni ai cavi, migliorando la sicurezza
  • Contribuisce a un sistema elettrico efficiente e affidabile
Fascetta serratubo in metallo con dentatura interna, progettata per garantire una presa sicura e stabile su tubi di diametro compreso tra 60 e 80 mm. Questo accessorio elettrico si distingue per la sua robustezza e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono fissaggi affidabili e duraturi. La struttura in metallo assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo la funzionalità anche in condizioni di utilizzo intensivo. La dentatura interna permette una regolazione precisa e un serraggio efficace, rendendo la fascetta adatta a diverse esigenze di installazione. Descrizione del produttore: Fascetta stringitubo con dispositivo monoblocco a vite esagonale. Cremagliera esterna, interno liscio con bordi laterali rialzati.

Tipologia

Con dentatura interna

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

Chiusura sganciabile

larghezza della banda

9 mm

Produttore

Fascetta serratubo metallo FN 8 60-80 mm fissaggio rapido cablaggio industriale