Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFAN5
Cod. Produttore
FAN5
Cod. EAN
8030343041264

Informazioni di prodotto

Fascetta FAN stringitubo per guaine GF e GFT in acciaio inox AISI 430
Descrizione del produttore: Fascetta stringitubo con dispositivo monoblocco a vite esagonale. Cremagliera esterna, interno liscio con bordi laterali rialzati.

Tipologia

Con dentatura interna

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

Chiusura sganciabile

larghezza della banda

9 mm

Produttore

Fascetta Serratubo Fn 5 32-44