Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFAN1
Cod. Produttore
FAN1
Cod. EAN
8030343041226

Informazioni di prodotto

Fascetta FAN stringitubo per guaine GF e GFT in acciaio inox AISI 430
Descrizione del produttore: Fascetta stringitubo con dispositivo monoblocco a vite esagonale. Cremagliera esterna, interno liscio con bordi laterali rialzati.

Tipologia

Con dentatura interna

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

Chiusura sganciabile

larghezza della banda

9 mm

Produttore

Fascetta Serratubo Fn 1 08-16

€ 0,9788 x 1 pz.