Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE115-00001
Cod. Produttore
115-00001
Cod. EAN
4031026229478

Informazioni di prodotto

  • Carico rottura: 888 N
  • Lunghezza: 752 mm
  • Larghezza: 13 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Giallo
  • Serraggio: Riapribile
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Serie: SPEEDYTIE

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta riapribile e riutilizzabile. Carico di rottura di 888N (circa 90 kg). Lunghezza di 750 mm adatta ad un'ampia varietà di applicazioni. Può essere utilizzata per cablaggi paralleli. Facile da utilizzare con i guanti. Disponibile in giallo ed in nero. La SpeedyTie è ideale nel campo delle installazioni elettriche, in applicazioni del settore della ventilazione e del condizionamento. Può essere utilizzata per il giardinaggio, nei cantieri edili quando è necessaria una chiusura provvisoria, dai progettisti di allestimenti fieristici e dalle aziende di trasporto.

colore

Multicolore

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

752 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,9 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

210 mm

larghezza della banda

13 mm

Resistenza alla trazione min.

888 N

Diametro del fascio min.

40 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

40 ... 210 mm

Serie

SPEEDYTIE

Produttore

Fascetta riutilizzabile SpeedyTie 752x13 mm giallo carico 90 kg uso elettrico ventilazione giardinaggio edilizia

€ 2,71 x 1 pz.