Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-00937
Cod. Produttore
111-00937
Cod. EAN
5022660332210

Informazioni di prodotto

Fascetta rilevabile 250x4,6 blu MCTRELK2M

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dispersione totale del metallo in tutta la cravatta. Può essere riaperta e riutilizzata. Supporta i processi di qualità nella produzione di prodotti alimentari. Il colore blu più comune per una facile individuazione visiva . Riduce notevolmente il rischio di contaminazione. Rilevabile dai metalli (il livello di rilevamento dipende dall'applicazione specifica). La fascetta a contenuto metallico è studiata per l'utilizzo specifico nei processi produttivi dell'industria alimentare e farmaceutica. Realizzata mediante un particolare processo che consente l'inserimento di particelle metalliche che possono essere facilmente individuate con un metal detector. Ideale per l'utilizzo sia nelle applicazioni di cablaggi elettrici che nei processi produttivi. Le fascette MCTRELK hanno inoltre la funzione di rilascio che permette di riaprirle e riutilizzarle.

colore

Blu

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

250 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,5 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

65 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

5 ... 65 mm

Serie

MCT Series

Produttore

Fascetta rilevabile metallo 250x4,6 mm blu riutilizzabile per industria alimentare e farmaceutica