Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01343
Cod. Produttore
111-01343
Cod. EAN
4944387960020

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCTS
  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66MP+
  • Dimensioni: 203x4,7 mm
  • Carico rottura: 150 N
  • Temp. esercizio: -40°C a +85°C
  • Ø legatura max: 50 mm
  • Rilevabile: Metal detector e raggi X
  • Resistenza: Alta corrosione, HACCP

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Particelle metalliche distribuite omogeneamente all'interno della fascetta. Utilizzabile come parte del processo HACCP. Di colore blu per una rapida individuazione visiva. Riduce il rischio di contaminazione. Rilevabile al metal detector (il livello di detectabilità dipende dalla specifica applicazione). Serie MCTS per una maggiore resistenza alla corrosione. Le fascette della serie MCTS sono state specificamente sviluppate per essere utilizzate nel settore alimentare e del beverage, così come nell'industria farmaceutica. Un processo di fabbricazione unico in combinazione con una formulazione materiale unica offre perfomance eccezionali in linea con una elevata resistenza alla corrosione. Questo rende la serie MCTS un prodotto ideale anche per ambienti molto umidi. Inoltre le fascette MCTS in polipropilene offrono un'ottima resistenza chimica.

colore

Blu

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

202 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

150 N

Diametro del fascio min.

6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

6 ... 50 mm

Serie

MCTS Series

Produttore

Fascetta rilevabile 203x4,7 mm blu resistente corrosione per settore alimentare e farmaceutico