Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01664
Cod. Produttore
111-01664
Cod. EAN
5022660344701

Informazioni di prodotto

Fascetta rilevabile 100x2.5 PP blu MCTPP18R

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: In polipropilene con particelle metalliche. Elevata resistenza chimica e alle temperature. Di colore blu per una rapida individuazione visiva. Riduce il rischio di contaminazione. Rilevabile al metal detector e ai raggi X (il livello di detectabilità dipende dalla specifica applicazione). Serie MCTS per una maggiore resistenza alla corrosione. Utilizzabile come parte del processo HACCP. La fascetta a contenuto metallico è studiata per l'utilizzo specifico nei processi produttivi dell'industria alimentare e farmaceutica. Realizzata mediante un particolare processo che consente l'inserimento di particelle metalliche che possono essere facilmente individuate con un metal detector. Ideale per l'utilizzo sia nelle applicazioni di cablaggi elettrici che nei processi produttivi.

colore

Blu

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

larghezza della banda

2,4 mm

Resistenza alla trazione min.

85 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 115 °C

diametro del fascio

1,5 ... 22 mm

Serie

MCT Series

Produttore

Fascetta rilevabile 100x2,5 mm polipropilene blu con particelle metalliche per industria alimentare e farmaceutica