Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-70110
Cod. Produttore
111-70110
Cod. EAN
5022660019340

Informazioni di prodotto

  • Serie: RLT-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 770 mm
  • Larghezza: 8,9 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Carico rottura: 670 N
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Serraggio: riapribile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta riapribile e riutilizzabile. Disponibile in colore nero e naturale. Disponibile in varie versioni di PA66, per usi interni, esterni e per alte temperature. Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Disponibile in varie lunghezze. Utilizzate in molteplici settori, queste fascette di cablaggio riapribili e riutilizzabili sono ideali dove siano già previste delle modifiche. Questo include installazioni temporanee e in cui sono richieste l'aggiunta o la rimozione di alcuni elementi. Queste fascette riapribili sono comunemente utilizzate per assicurare attrzzatura scenica, organizzazione di cavi in caso di eventi all'aperto o di prototipazioni di cablaggi. Basta premere con un dito il dentino allungato per rilasciare la coda della fascetta.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

770 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

2 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

225 mm

omologazione UL

larghezza della banda

8,9 mm

Resistenza alla trazione min.

670 N

Diametro del fascio min.

28 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

28 ... 225 mm

Serie

RLT Series

Produttore

Fascetta riapribile 770x8,9 mm nera riutilizzabile per cablaggio e organizzazione cavi