Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-00075
Cod. Produttore
111-00075
Cod. EAN
5022660315367

Informazioni di prodotto

Fascetta riapribile 385x12.2 nero REL250X

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. Adatta a fasci di cavi grandi e pesanti. Lo speciale occhiello consente di inserire la parte eccedente della fascetta. Dentino protetto da aperture accidentali. Disponibile in colore nero e naturale. A dentatura interna. La serie REL250 è utilizzata in diversi settori industriali. Queste fascette riapribili sono particolarmente idonee per installazioni temporanee e lì dove è necessaria una ripetuta riapertura, per esempio nella prototipazione dei cablaggi, preparazione di eventi e teatri.Grazie al carico di rottura di 1.1150N, questa serie è adatta al fissaggio di fasci di cavi grandi e pesanti.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

385 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

Chiusura sganciabile

diametro max. del fascio

100 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

12,2 mm

Resistenza alla trazione min.

1115 N

Diametro del fascio min.

12 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 80 °C

diametro del fascio

12 ... 100 mm

Serie

REL250 Series

Produttore

Fascetta riapribile 385x12,2 mm nera alta resistenza per fasci cavi pesanti e uso industriale