Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE115-40300
Cod. Produttore
115-40300
Cod. EAN
5022660115585

Informazioni di prodotto

  • Serie: REZ-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 305 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,4 mm
  • Carico rottura min: 135 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Serraggio: Riapribile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta riapribile e riutilizzabile. Disegno brevettato della testa ideato per un utilizzo semplice e rapido. Meccanismo di sblocco rapido, funziona anche con fascetta tensionata. A dentatura interna. Può essere riaperta anche utilizzando i guanti. Perfetta nel settore del packaging, per la chiusura di confezioni quando è comunque necessario accedere successivamente al contenuto (ad esempio per il latte in polvere nell'industria alimentare). La fascetta è facile da aprire con solo due dita, schiacciando le alette ai lati della testa.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

305 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,4 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

80 mm

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

135 N

Diametro del fascio min.

16 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

16 ... 80 mm

Serie

REZ Series

Produttore

Fascetta riapribile 300x4,8 mm nera con sblocco rapido per packaging e industria alimentare