Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE131-22519
Cod. Produttore
131-22519
Cod. EAN
5022660022241

Informazioni di prodotto

  • Serie: REL-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 250x7,6 mm
  • Carico rottura: 200 N
  • Serraggio: Riapribile
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Certificazioni: UL 94 V2, ANSI/UL, CSA

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta riapribile e riutilizzabile di colore nero (anche resistente agli UV) e naturale. Meccanismo di apertura di facile utilizzo. Può essere facilmente aperta anche con una sola mano. A dentatura interna. La serie REL viene idealmente utilizzata in applicazioni dove devono essere fatti frequentemente dei cambi e quindi la fascetta deve essere aperta e richiusa più volte. Il meccanismo di riapertura della serie REL è semplice e molto facile da aprire con una sola mano. Per usi esterni si consiglia l'utilizzo di fascette in PA66W, resistenti ai raggi UV.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

250 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

68 mm

omologazione UL

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

200 N

Diametro del fascio min.

16 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

16 ... 68 mm

Serie

REL Series

Produttore

Fascetta riapribile 250x7,5 mm naturale riutilizzabile uso industriale e domestico