Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE115-02202
Cod. Produttore
115-02202
Cod. EAN
5022660315527

Informazioni di prodotto

  • Serie: RELK-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Carico rottura: 200 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazioni: IEC 62275, UL 94 V2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta riapribile e riutilizzabile. Disponibile in colore nero e naturale. Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Disponibile in varie lunghezze. Utilizzate in molteplici settori, queste fascette di cablaggio riapribili e riutilizzabili sono ideali nelle installazioni temporanee in cui sono richieste l'aggiunta o la rimozione di cavi, ad esempio in caso di eventi all'aperto o di prototipazioni di cablaggi.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,5 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

200 N

Diametro del fascio min.

5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

5 ... 50 mm

Serie

RELK Series

Produttore

Fascetta riapribile 200x4,6 mm naturale riutilizzabile per cablaggi temporanei e prototipi