Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE131-21419
Cod. Produttore
131-21419
Cod. EAN
5022660315053

Informazioni di prodotto

  • Serie: REL-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Carico rottura: 200 N
  • Temp. esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazioni: ANSI/UL, CSA, RoHS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta riapribile e riutilizzabile di colore nero (anche resistente agli UV) e naturale. Meccanismo di apertura di facile utilizzo. Può essere facilmente aperta anche con una sola mano. A dentatura interna. La serie REL viene idealmente utilizzata in applicazioni dove devono essere fatti frequentemente dei cambi e quindi la fascetta deve essere aperta e richiusa più volte. Il meccanismo di riapertura della serie REL è semplice e molto facile da aprire con una sola mano. Per usi esterni si consiglia l'utilizzo di fascette in PA66W, resistenti ai raggi UV.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

omologazione UL

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

200 N

Diametro del fascio min.

6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

6 ... 35 mm

Serie

REL Series

Produttore

Fascetta riapribile 140x7,5 mm naturale riutilizzabile con apertura facile per uso frequente e applicazioni industriali