Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE114-03079
Cod. Produttore
114-03079
Cod. EAN
4031026198460

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 4.6 (PA46)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +130°C
  • Resistente fino a: +195°C (500 h)
  • Dimensioni: 150x3,5 mm
  • Carico rottura min: 135 N
  • Diametro legatura max: 35 mm
  • Certificazioni: ANSI/UL 62275, CSA C22.2
  • Serie: T series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette per applicazioni ad alta temperatura fino a +150 °C (5000 h) e +195 °C (500 h). Disponibili in diverse dimensioni per coprire vari diametri di fasci. Bassa generazione di fumo in caso di incendio. PA46 è un materiale sensibile all'umidità. La fascetta a dentatura interna offre una presa sicura attorno ai fasci di cavi. Facile applicazione manuale o con un attrezzo. Temperatura di esercizio (a lungo termine) fino a +130 °C. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 4.6 (PA46). Possono essere applicate in ambienti con temperature continue fino a +195 °C (per 500 ore) che le rendono adatte per applicazioni in cui è richiesto un intervallo di temperatura più ampio. La poliammide 4.6 è un materiale ben noto nel settore automobilistico, ferroviario o del bianco. Si consiglia l'utilizzo di un'attrezzatura tirafascette per garantire una maggiore affidabilità del processo durante l'installazione delle fascette.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

omologazione UL

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

135 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

diametro del fascio

1,5 ... 35 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta poliammide 4.6 150x3.5 mm alta temperatura fino 195°C per cavi automotive e ferroviario