Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE157-00035
Cod. Produttore
157-00035
Cod. EAN
4031026424682

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66HIRHSUV
  • Colore: Nero (BK)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Carico rottura min: 535 N
  • Larghezza (W): 12,7 mm
  • Lunghezza (L): 322,6 mm
  • Ø perno: 8,0 mm
  • Serie: WS-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette di fissaggio 1-piece. Materiali con elevate specifiche. Design superiore. Adatte ad applicazioni complesse. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automotive, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove sono utilizzati perni o bulloni ISO, e i cavi devono essere legati e fissati.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

322,6 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

82,5 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

12,7 mm

Resistenza alla trazione min.

535 N

Diametro del fascio min.

9,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

9,5 ... 82,5 mm

Serie

WS Series

Produttore

Fascetta perno WSI8MM fissaggio alta resistenza perni bulloni ISO automotive e industria