Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE112-53062
Cod. Produttore
112-53062
Cod. EAN
5022660313783

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 535 mm
  • Larghezza: 9 mm
  • Carico rottura: 445 N
  • Colore: Nero (BK)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazione: IEC 62275
  • Serie: PE-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Non danneggia l'isolamento del cavo. Ha una ampia superficie di contatto con il cavo, minimizzando i rischi di danneggiamento. Basso profilo della testa, ideale per usi in spazi ristretti. Permette una sicura legatura in parallelo dei cavi. Progettate principalmente per l'utilizzo nell'industria elettrica, queste fascette di cablaggio sono ideali nelle applicazioni in spazi ristretti. Il disegno arrotondato permette l'assenza di spigoli vivi, garantendo una maggiore sicurezza.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

535 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

146 mm

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

445 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

146 ... 146 mm

Serie

PE Series

Produttore

Fascetta per tubi 535x9 mm nero alta resistenza uso elettrico spazi ristretti