Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01235
Cod. Produttore
111-01235
Cod. EAN
4944387960549

Informazioni di prodotto

  • Temperatura esercizio: -55°C a +240°C
  • Materiale: Polietheretherketone (PEEK)
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Lunghezza: 220 mm
  • Carico rottura min: 380 N
  • Ø legatura max/min: 56/8 mm
  • Certificazioni: EN 62275, UL 94 V0
  • Serie: PEEK Tie-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per applicazioni ad alta temperatura da -55°C a +240°C. La fascetta segue i contorni del fascio in maniera perfetta. Facile da inserire, ma con un'elevato carico di rottura. Occupa meno spazio grazie al disegno curvo della testa. Unisce le performance di una fascetta metallica con la facilità d'uso di una fascetta in poliammide. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Le fascette in PEEK sono state progettate per l'uso in ambienti particolarmente critici. Le caratteristiche uniche di questo prodotto lo rendono idoneo ad applicazioni in ambienti ad alte temperature nelle industrie minerarie, di estrazione, ferroviarie, offshore e automotive. L'eccellente resistenza chimica e alle radiazioni le rendono ideali per utilizzi in campo elettromedicale, chimico e di produzione di elettricità. Sono anche particolarmente adatte all'industria aerospaziale grazie all'ottimo rapporto peso - carico di rottura. Grazie a questa combinazione di fattori, le fascette in PEEK possono sostituire molte soluzioni metalliche.

colore

Beige

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

220 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietere etere chetone (PEEK)

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

56 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

380 N

Diametro del fascio min.

8 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 240 °C

diametro del fascio

8 ... 56 mm

Serie

PEEK Tie Series

Produttore

Fascetta PEEK 220x4,7 mm alta temperatura per industrie minerarie, ferroviarie, automotive e aerospaziale