Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-60150
Cod. Produttore
111-60150
Cod. EAN
5022660309359

Informazioni di prodotto

Fascetta PA66HS 275x4.6 nero LK2A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e di misure. A dentatura interna per garantire una forte tenuta. Carico di rottura elevato con una forza di inserimento molto bassa. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette sono adatte a qualsiasi utilizzo. La serie LK è simile alla serie T, ma offre misure intermedie, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

270 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,4 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

73 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

5 ... 73 mm

Serie

LK Series

Produttore

Fascetta nylon PA66HS 275x4,6 mm nera alta resistenza per legatura cavi tubi flessibili