Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE138-00042
Cod. Produttore
138-00042
Cod. EAN
5022660328176

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale
  • Serie: TY-ITS
  • Dimensioni: 760x7,6 mm
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Variante: A dentatura interna
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Conformità: RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

760 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

7,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Serie

TY ITS

Produttore

Fascetta PA66 760x7,6 mm naturale a dentatura interna per fissaggio cavi tubi guaine