Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-60519
Cod. Produttore
111-60519
Cod. EAN
5022660018480

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 540x13,2 mm
  • Carico rottura: 1115 N
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Dentatura: A dentatura interna
  • Certificazioni: ANSI/UL 1565, 62275, 746B
  • Serie: LK-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e di misure. A dentatura interna per garantire una forte tenuta. Carico di rottura elevato con una forza di inserimento molto bassa. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette sono adatte a qualsiasi utilizzo. La serie LK è simile alla serie T, ma offre misure intermedie, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

535 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,8 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

150 mm

omologazione UL

larghezza della banda

13,2 mm

Resistenza alla trazione min.

1115 N

Diametro del fascio min.

12 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

12 ... 150 mm

Serie

LK Series

Produttore

Fascetta PA66 540x13 mm naturale LK5 alta resistenza fissaggio cavi tubi flessibili