Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE138-00006
Cod. Produttore
138-00006
Cod. EAN
4031026241104

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 245,0 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Conformità: RoHS
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Serie: TY-ITS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

245 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Serie

TY ITS

Produttore

Fascetta PA66 245x4,6 mm nera dentatura interna per fissaggio cavi tubi guaine