Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG90X2.4
Cod. Produttore
G90X2.4
Cod. EAN
8016692513973

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 90mm LARGHEZZA 2,4mm, NATURALE
La fascetta CEG90X2.4 è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con una dimensione di 90x2,4 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'organizzazione dei cavi e la gestione dei cablaggi. Scegli la qualità e l'affidabilità della fascetta CEG90X2.4 per le tue esigenze elettriche.

larghezza della banda

90 mm

lunghezza nastro

90 mm

diametro max. del fascio

16 mm

forza portante minima

80 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

FASCETTA PA6.6 L 90X2,4MM. NATURALE