Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG880X12.6N
Cod. Produttore
G880X12.6N
Cod. EAN
8016692571874

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 880mm LARGHEZZA 12,6mm, NERA
La fascetta CEG880X12.6N è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con dimensioni di 880x12,6 mm, questa fascetta nera è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un supporto sicuro e affidabile. La sua versatilità la rende perfetta per una varietà di utilizzi, assicurando che i cavi e i componenti siano mantenuti in ordine e protetti. Scopri la combinazione perfetta di funzionalità e robustezza con la fascetta CEG880X12.6N.

lunghezza nastro

880 mm

diametro max. del fascio

248 mm

forza portante minima

1150 N

larghezza della banda

12.6 mm

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

esecuzione

con dentatura esterna

colore

nero

Produttore

FASCETTA PA6.6 L 880X12,6MM.NERA/10