Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG80X2.4/M
Cod. Produttore
G80X2.4/M
Cod. EAN
8016692513959

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 80mm LARGHEZZA 2,4mm, NATURALE
La fascetta CEG80X2.4/M è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con dimensioni di 80x2,4 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una tenuta sicura, rendendola un componente essenziale per ogni progetto. Scegli la fascetta CEG80X2.4/M per un'affidabilità e prestazioni elevate nel tuo lavoro elettrico.

larghezza della banda

2.4 mm

lunghezza nastro

80 mm

diametro max. del fascio

15 mm

forza portante minima

80 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

FASCETTA PA6.6 L 80X2,4MM. NATURALE