Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG370X3.6N
Cod. Produttore
G370X3.6N
Cod. EAN
8016692514772

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 370mm LARGHEZZA 3,6mm, NERA
La fascetta CEG370X3.6N è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 370 mm e una larghezza di 3,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza la rende perfetta per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Progettata per soddisfare esigenze specifiche, la CEG370X3.6N rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

larghezza della banda

3.6 mm

lunghezza nastro

370 mm

diametro max. del fascio

102 mm

forza portante minima

180 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

nero

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

FASCETTA PA6.6 L 370X3,6MM. NERA/10