Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG230X12.6N
Cod. Produttore
G230X12.6N
Cod. EAN
8016692571775

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 230mm LARGHEZZA 12,6mm, NERA
Scopri la fascetta CEG230X12.6N, realizzata in materiale PA6.6, ideale per applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 230 mm e una larghezza di 12,6 mm, questa fascetta nera offre una resistenza eccezionale e una tenuta sicura. Perfetta per l'organizzazione dei cavi, è progettata per garantire un'installazione semplice e duratura. La sua colorazione nera si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola una scelta versatile per ogni progetto elettrico.

lunghezza nastro

230 mm

diametro max. del fascio

50 mm

forza portante minima

1150 N

larghezza della banda

12.6 mm

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

esecuzione

con dentatura esterna

colore

nero

Produttore

FASCETTA PA6.6 L 230X12,6MM.NERA/10