Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X4.8N/M
Cod. Produttore
G200X4.8N/M
Cod. EAN
8016692549538

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 200mm LARGHEZZA 4,8mm, NERA
La fascetta CEG200X4.8N/M è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Con una lunghezza di 200 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza la rende perfetta per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Perfetta per chi cerca un accessorio pratico e funzionale, la CEG200X4.8N/M si distingue per la sua qualità e versatilità nel settore elettrico.

larghezza della banda

4.8 mm

lunghezza nastro

200 mm

diametro max. del fascio

50 mm

forza portante minima

22 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

colore

nero

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

FASCETTA PA6.6 L 200X4,8MM.NERA/100