Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG160X4.8N
Cod. Produttore
G160X4.8N
Cod. EAN
8016692514888

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 160mm LARGHEZZA 4,8mm, NERA
La fascetta CEG160X4.8N è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 160x4,8 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'organizzazione dei cavi e il fissaggio di componenti. Scegli questa soluzione versatile per mantenere in ordine il tuo spazio di lavoro, migliorando l'efficienza e la sicurezza.

larghezza della banda

4.8 mm

lunghezza nastro

160 mm

diametro max. del fascio

38 mm

forza portante minima

220 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

nero

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

FASCETTA PA6.6 L 160X4,8MM. NERA/10