Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG1220X9.0N
Cod. Produttore
G1220X9.0N
Cod. EAN
8016692571751

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 1220mm LARGHEZZA 9mm, NERA
La fascetta CEG1220X9.0N è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 1220x9,0 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una tenuta sicura, rendendola un componente essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cavi. Scegli la qualità e l'affidabilità della fascetta CEG1220X9.0N per le tue esigenze elettriche.

lunghezza nastro

1220 mm

diametro max. del fascio

365 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

9 mm

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

FASCETTA PA6.6 L 1220X9,0MM.NERA/10