Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG120X3.6N
Cod. Produttore
G120X3.6N
Cod. EAN
8016692571539

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 120mm LARGHEZZA 3,6mm, NERA
La fascetta CEG120X3.6N in PA6.6 è un accessorio versatile e resistente, ideale per applicazioni elettriche. Con dimensioni di 120x3,6 mm e un elegante colore nero, offre una soluzione pratica per il fissaggio e l'organizzazione dei cavi. Realizzata in materiale di alta qualità, questa fascetta garantisce durabilità e prestazioni affidabili. Perfetta per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e design, è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

lunghezza nastro

120 mm

diametro max. del fascio

30 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3.6 mm

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

esecuzione

con dentatura esterna

colore

nero

Produttore

FASCETTA PA6.6 L 120X3,6MM.NERA/100