Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG1030X12.6N
Cod. Produttore
G1030X12.6N
Cod. EAN
8016692571898

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 1030mm LARGHEZZA 12,6mm, NERA
Scopri la fascetta in PA6.6 nera, con dimensioni di 1030x12,6 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e duraturo. Questo prodotto è realizzato in materiale di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. La sua resistenza e versatilità la rendono perfetta per vari utilizzi, assicurando prestazioni affidabili. Sia che tu stia lavorando su un progetto professionale o fai-da-te, questa fascetta rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze di fissaggio.

lunghezza nastro

1030 mm

diametro max. del fascio

295 mm

forza portante minima

115 N

larghezza della banda

12.6 mm

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

esecuzione

con dentatura interna

colore

nero

Produttore

FASCETTA PA6.6 L 1030X12,6MM.NERA/1