Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE138-00050
Cod. Produttore
138-00050
Cod. EAN
5022660329203

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 390,0 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Conformità: RoHS
  • Variante: A dentatura interna
  • Serie: TY-ITS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di serraggio realizzata in poliammide 6.6 (PA66) di colore nero, con dentatura interna per una presa sicura e affidabile. Le dimensioni sono di 390 mm di lunghezza e 4,7 mm di larghezza, adatta per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. È conforme alla direttiva RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose. La fascetta è progettata per operare in un ampio intervallo di temperature da -40 °C a +85 °C, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili. Compatibile con diversi utensili specifici per il fissaggio, rappresenta una soluzione efficace per la gestione ordinata e sicura di cavi e componenti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

390 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,7 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Serie

TY ITS

Produttore

Fascetta nylon PA66 390x4,7 mm nera per cablaggio industriale

€ 0,0613 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info