Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-60110
Cod. Produttore
111-60110
Cod. EAN
5022660018343

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 270 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore: 1,4 mm
  • Carico di rottura: 225 N
  • Temp. esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Serie: LK-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e di misure. A dentatura interna per garantire una forte tenuta. Carico di rottura elevato con una forza di inserimento molto bassa. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubazioni. La serie LK è simile alla serie T, ma offre misure intermedie per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

270 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,4 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

73 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

5 ... 73 mm

Serie

LK Series

Produttore

Fascetta nylon PA66 275x4,6 mm nera LK2A per legatura cavi tubi tubazioni