Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE138-00000
Cod. Produttore
138-00000
Cod. EAN
4031026240978

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 2,45 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Ø legatura max: 22,0 mm
  • Ø legatura min: 1,5 mm
  • Serie: TY-ITS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio realizzata in poliammide 6.6 (PA66) di colore nero, con dentatura interna per una presa sicura e affidabile. Le dimensioni sono di 100 mm di lunghezza e 2,45 mm di larghezza, adatta per legature con diametro minimo di 1,5 mm e massimo di 22 mm. Progettata per resistere a temperature da -40 °C a +85 °C, garantisce robustezza e durabilità in diverse condizioni di utilizzo. Conforme alla direttiva RoHS, assicura l'assenza di sostanze nocive, rendendola ideale per applicazioni elettriche e industriali che richiedono materiali sicuri e performanti. Compatibile con utensili specifici per un montaggio rapido e preciso. Paese di produzione: Singapore Descrizione del produttore: A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

larghezza della banda

2,45 mm

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 22 mm

Serie

TY ITS

Produttore

Fascetta nylon PA66 100x2,5 mm nera per cablaggio industriale

€ 0,0107 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 32000 pz.
Qta imballo: 32000 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info