Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE138-01980
Cod. Produttore
138-01980
Cod. EAN
4031026115986

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero
  • Carico rottura min: 80 N
  • Conformità: RoHS
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Lunghezza: 100 mm
  • Temp. esercizio: -40°C a +85°C
  • Serie: TY-ITS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Serie

TY ITS

Produttore

Fascetta nylon PA66 100x2,5 mm nera dentatura interna per fissaggio cavi tubi