Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE114-01879
Cod. Produttore
114-01879
Cod. EAN
4031026198453

Informazioni di prodotto

  • Serie: T series
  • Materiale: Poliammide 4.6 (PA46)
  • Temperatura esercizio: -40°C/+130°C
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Carico rottura min: 80 N
  • Diametro max legatura: 22 mm
  • Certificazioni: ANSI/UL 62275, CSA

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette per temperature di esercizio fino a +150 °C (5000 h) e +195 °C (500 h). Disponibili in diverse misure per coprire diversi diametri di cablaggio. Bassa emissione di fumi in caso di incendio. La PA46 è un materiale igroscopico. Le fascette a dentatura interna offrono una forte tenuta sul cavo. Facili da installare sia a mano che con apposito attrezzo. Fascette a dentatura interna in poliammide 4.6 (PA46). Possono essere applicate in ambienti con temperature fino a 195 °C (500 h). La poliammide 4.6 è un materiale ben conosciuto nelle industrie automotive, ferroviaria e del bianco. Si raccomanda l'uso di un attrezzo installa fascette HellermannTyton per un'applicazione perfetta.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

omologazione UL

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

diametro del fascio

1,5 ... 22 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta nylon PA46 100x2,5 mm resistente alte temperature fino 195°C uso industriale automotive ferroviario