Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-06206
Cod. Produttore
111-06206
Cod. EAN
5022660322846

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 UV
  • Lunghezza: 245 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Carico rottura: 225 N
  • Ø legatura max: 65,0 mm
  • Protezione UV: Stabilizzata IEC62275
  • Serie: T series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette nere resistenti ai raggi UV disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Realizzate in plastica di alta qualità al 100%, consente un buon riciclaggio. Dentatura interna per una presa forte su fasci. Facili da applicare manualmente o con un attrezzo. Semplici da inserire grazie alla coda piegata. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W) e quindi sono adatte per applicazioni esterne. Le fascette stabilizzate ai raggi UV resistono alle radiazioni UV per un periodo considerevolmente più lungo rispetto alle fascette standard PA66. Possono essere facilmente utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e tubi flessibili, specialmente nelle aree esterne.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

245 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

65 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 65 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta nylon 245x4,6 mm resistente UV nero per fissaggio cavi tubi esterni