Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01960
Cod. Produttore
111-01960
Cod. EAN
4031026104294

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66W stabilizzato UV
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Carico rottura: 80 N
  • Colore: Nero
  • Ø legatura max: 22 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Serie: T series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta nera resistente agli UV, disponibile in un ampio range di misure. Composta al 100% da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno piegato della coda. Queste fascette con dentatura interna sono realizzate in poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W/UV) e quindi adatte per applicazioni esterne. Le fascette per cavi stabilizzate ai raggi UV resistono ai raggi UV per un periodo considerevolmente più lungo rispetto alle fascette per cavi PA66 standard. Possono essere facilmente utilizzati per raggruppare e fissare cavi, tubi e tubi flessibili soprattutto in aree esterne. .

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 22 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta nera UV 100x2.5 mm resistente per cavi e tubi esterni