Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-15460
Cod. Produttore
111-15460
Cod. EAN
4031026106694

Informazioni di prodotto

  • Serie: T series
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata UV
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 820 mm
  • Larghezza: 8,9 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Carico rottura: 780 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette nere resistenti ai raggi UV disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Realizzate in plastica di alta qualità al 100%, consente un buon riciclaggio. Dentatura interna per una presa forte su fasci. Facili da applicare manualmente o con un attrezzo. Semplici da inserire grazie alla coda piegata. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W) e quindi sono adatte per applicazioni esterne. Le fascette stabilizzate ai raggi UV resistono alle radiazioni UV per un periodo considerevolmente più lungo rispetto alle fascette standard PA66. Possono essere facilmente utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e tubi flessibili, specialmente nelle aree esterne.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

820 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

245 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

8,9 mm

Resistenza alla trazione min.

780 N

Diametro del fascio min.

8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

8 ... 245 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta nera 820x8,8 mm poliammide 6.6 resistente UV per fissaggio cavi esterni