Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-12010
Cod. Produttore
111-12010
Cod. EAN
5022660019043

Informazioni di prodotto

  • Serie: T-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 387 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Spessore: 1,8 mm
  • Carico rottura: min 535 N
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Ø legatura max: 100 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di cablaggio in poliammide 6.6 (PA66) di colore nero, con dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. La fascetta ha una larghezza di 7,6 mm, una lunghezza di 387 mm e uno spessore di 1,8 mm. Offre un carico di rottura minimo di 535 N ed è certificata secondo gli standard IEC 62275 e IEC 62275:2006. Il materiale è privo di alogeni (Zero Alogeni) e conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V2. La temperatura di esercizio va da -40 °C a +85 °C. Non è stabilizzata ai raggi UV. La fascetta non è riapribile ed è adatta per legature con diametro minimo di 3 mm e massimo di 100 mm. Può essere applicata manualmente o con utensili specifici come ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK10-SB, MK21 e altri modelli compatibili. Grazie alla dentatura interna e alla piega ergonomica della coda, garantisce una facile applicazione e una tenuta sicura per il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili in ambito elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

387 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,8 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

100 mm

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

535 N

Diametro del fascio min.

3 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

3 ... 100 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta nera 380x7,6 mm resistente per cablaggio elettrico

€ 0,1733 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 2000 pz.
Qta imballo: 2000 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info