Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-04890
Cod. Produttore
111-04890
Cod. EAN
5022660324192

Informazioni di prodotto

  • Serie: T series
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Materiale: PA66HIR(S)
  • Colore: Nero
  • Carico di rottura: 225 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Certificazione: IEC 62275

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette con elevata resistenza meccanica, di colore nero. Per la legatura di tubi e cavi. Disponibili in diverse misure. Elevata flessibilità, specialmente alle basse temperature. Fragilità ridotta. Fascette serie T in PA66HIR(S) - una poliammide ad elevata resistenza meccanica. Questo materiale ad elevate prestazioni è meno fragile e più flessibile anche alle basse temperature. Le fascette in PA66HIR(S) raggiungono requisiti maggiori nelle industrie chimiche, medicali o automotive.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 80 °C

diametro del fascio

1,5 ... 50 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta legatura cavi tubi 200x4.6 mm PA66HIR(S) nero alta resistenza