Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-05438
Cod. Produttore
111-05438
Cod. EAN
5022660121982

Informazioni di prodotto

  • Serie: T series
  • Materiale: Poliammide 6.6 V0 (PA66V0)
  • Lunghezza: 390 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Carico rottura min: 225 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazioni: ANSI/UL 62275, EN 45545-2
  • Infiammabilità: UL 94 V0

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

390 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide ignifugo

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,4 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

110 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

3 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

3 ... 110 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta legatura cavi 390x4,6 mm PA66V0 bianco alta resistenza T50L