Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-00718
Cod. Produttore
111-00718
Cod. EAN
4944387138412

Informazioni di prodotto

  • Serie: T series
  • Materiale: Etilene tetrafluoroetilene
  • Colore: Blu
  • Lunghezza: 381 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,7 mm
  • Temperatura esercizio: -80°C a +170°C
  • Carico rottura min: 225 N

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Blu

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

381 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

ETFE

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,7 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

105 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

5 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 170 °C

diametro del fascio

5 ... 105 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta legatura cavi 382x4,6 mm plastica blu alta qualità T50L